Extractor universal de 3 brazos, hasta 160 mm de durabilidad, 300 mm de profund. de suj. con ganchos de extracción extendidos

Número de artículo: 30-2-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 30-2-3
EAN / GTIN 4021176730986
Número del fabricante 30-2-3
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para la artesanía, talleres e industria. Con él, se puede liberar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor versátil garantiza un desmontaje especialmente seguro y sin daños, tanto para extracciones externas como internas. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, una sujeción especialmente segura en la pieza a extraer.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente fuerte los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 216 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 8 1/2
  • Profundidad total [mm]: 216 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 8 1/2
  • Altura total [mm]: 254 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1/2 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 5 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 6
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 160 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 12
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 15 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 40 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 9/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 220 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 8 11/16
  • Par máx. [Nm]: 150 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 110.64
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 110.64
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 5 mm - 160 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados