Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos en el set, hasta 130 mm de amplitud, 350 mm de profundidad de sujeción

Número de artículo: 30-10-SP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 30-10-SP
EAN / GTIN 4021176463839
Número del fabricante 30-10-SP
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos y ajustables se utiliza para una extracción segura de rodamientos, engranajes y discos. Equipado con tres pares de ganchos de extracción de diferentes longitudes, permite operaciones de extracción con diversas combinaciones y profundidades de espacio. De esta manera, cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde fuera puede ser liberado. Los ganchos de extracción estrechos garantizan que también se puedan alcanzar espacios intermedios estrechos y de difícil acceso. La estructura de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • La forma de construcción extremadamente delgada de los ganchos de extracción se adapta de manera óptima en lugares extremadamente estrechos y de difícil acceso.
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 174 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Profundidad total [mm]: 174 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 7/8
  • Altura total [mm]: 158 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/4
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 8 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5 1/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 5/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 130 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 13 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 7 7/8
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 250 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 9 13/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [pulgadas]: 13 3/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 30 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 9,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 3/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 13 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/2
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 2,6 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 180 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/4
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 7 1/16
  • Par máx. [Nm]: 40 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 29.50
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 30 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 3 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 3.31
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 29.50
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados