Colector, NT, DN 35, plástico, EL, manguera. Clip 2,0, accesorio. Cono

Número de artículo: 2.889-168.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.889-168.0
EAN / GTIN 4054278256603
Número del fabricante 2.889-168.0
Número L L00940 2063
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Para una aspiración cómoda, especialmente en casos de partículas elevadas: Colector de plástico eléctrico, muy ergonómico en DN 35 para aspiradoras húmedas/secas. El colector es adecuado para su uso con mangueras de succión con clip-2,0-conexión, que suelen ser compatibles con ventosas desde el año de fabricación 2017 en adelante. En el lado del accesorio, hay un conector de cono que se puede utilizar para conectar las boquillas tubo de aspiración o de succión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 295 x 85 x 45 mm
  • conexión en el lado del accesorio: Cono
  • conexión al manguera de aspiración*: Clip 2,0
  • Ejecución: Eléctricamente conductora
  • Peso: 0,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Material: Plástico
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra