JUEGO LETRAS Y PUNTO DE GOLPE

Número de artículo: 292A.8
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 292A.8
EAN / GTIN 3148511663332
Número del fabricante 292A.8
Número L L60130 5960
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
  • Se suministra en caja de plástico

Característica:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Dimensiones [mm]: 145 x 55 x 90
  • Sección de marcado [mm]: 13 x 13
  • [g]: 2520