Soporte ranurador largo ⌀ DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 2mm

Número de artículo: 290350 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 25 mm
Refrigeración interior
Adecuado para anchura de ranura m 2 mm
Longitud útil L1 34,5 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 6,5 mm
Desplazamiento central L3 3,65 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 7,03 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 90 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 290350 2
EAN / GTIN 4045197882691
Número del fabricante 290350 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej., para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm).

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.