Herramienta de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 12mm

Número de artículo: 290039 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango 12 mm
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 6 mm - 60 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Identificación y clasificación

Número de artículo 290039 12
EAN / GTIN 4030741290442
Número del fabricante 31000680
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.