Carraca reversible SE 9x12 SW 19 mm

Número de artículo: 2827778
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Identificación y clasificación

Número de artículo 2827778
EAN / GTIN 4002805933152
Número del fabricante 2827778
Número L L60160 3747
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Perfil UD, dientes finos
Palanca de cambio para la rotación derecha/izquierda
En combinación con una llave dinamométrica de 9x12 mm o un mango de inserción de 9x12 mm

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Número de dientes: 60
  • Anchura total [mm]: 36,3 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 85,7 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 36,3 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15,8 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 11,7 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Tamaño de puntada [métrico]: 52,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no