GEHIR 15.9-14-3-T4 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

Número de artículo: 2801778
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801778
EAN / GTIN 7291075146479
Número del fabricante 2801778
Número L L23920 2779

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.126″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.095″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.095″
  • Ancho funcional (WF): 0.49″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longitud total (OAL): 5″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos