GHAIL 32-32 Barras con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2801060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801060
EAN / GTIN 7291075303902
Número del fabricante 2801060
Número L L23920 1512

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos