GHMR 16-3 ST Portaherramientas para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Estrechas y de Perfil Especial

Número de artículo: 2800444
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800444
EAN / GTIN 7291075023558
Número del fabricante 2800444
Número L L23920 466

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos