Plantilla de longitud completa CURREX WORK PRO Medium CURREX WORK PRO Medium, Talla 42-44

Número de artículo: 280020-4244
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plantilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 280020-4244
EAN / GTIN 4260508974418
Número del fabricante 280020-4244
Número L L00790 5558
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Plantilla semiortopédica
  • Plantilla de superficie completa con soporte del arco plantar en tres alturas diferentes: LOW / MEDIUM / HIGH
  • Corte profundo en el talón para un mejor ajuste
  • Almohadilla antiestática para aliviar el antepié
  • Amortiguación del talón gracias a las almohadillas de amortiguación PORON
  • La plantilla anatómica apoya el desarrollo natural del pie
  • Adecuado para todos los zapatos ELTEN, así como los zapatos de seguridad ESD, que están certificados con esta plantilla según la norma EN ISO 20345 o EN ISO 20347
  • Materiales superiores agradables para la piel