GHDL 31.7-4 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2800107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800107
EAN / GTIN 7291075056358
Número del fabricante 2800107
Número L L23920 3344

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de desbaste/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,2″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Longitud total (OAL): 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.4″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.2″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 1.19″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos