Pico plano ovalado, 1000 mm

Número de artículo: 276 1000 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 276 1000 2
EAN / GTIN 4049002086687
Número del fabricante 276 1000 2
Número L L70030 98
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para extraer clavos metálicos clavados, así como para romper, mover o soltar objetos.
  • Fabricado en acero especial para herramientas, forjado.
  • Resistente a roturas gracias a un proceso de fabricación especial.
  • El lado del levantador de clavos y el lado del cincel están endurecidos para satisfacer las exigencias más altas.
  • Pintura en polvo roja de larga duración para facilitar su localización en la obra.
  • Perfil plano ovalado: más estable y ligero que los punzones hexagonales del mismo tamaño.

Característica:

  • Peso: 2500 g
  • Longitud: 1000 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: rojo
  • Material: plano-ovalado
  • perfil: 23 x 13 mm