Soporte para plaquitas cóncavo Vario Plus Eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de ⌀ escotadura D1 / D2: 26/39mm

Número de artículo: 274519 26/39
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ escotadura D1 / D2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 26 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 39 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 18 mm
Plaquita de corte adecuada N.º 273664 – 273786
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 274519 26/39
EAN / GTIN 4067263950899
Número del fabricante 274519 26/39
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 274500274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos