Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ, izquierda, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 90-120mm

Número de artículo: 274205 90-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 18 mm
Longitud total L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 18 mm
Posibilidad de tronzado axial
Denominación del fabricante TNFFH 90L-3IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Número del fabricante 2302510

Descripción

Ejecución:

Con dos asientos de plaquita.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos