{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TANG-GRIP | |
| Ancho de tronzado w | 4 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Refrigeración interior | no | |
| Profundidad de escotadura tmáx. | 27 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| WB_2 | 14,8 mm | |
| WF | 9 mm | |
| Altura de la función h1 | 24,8 mm | |
| Altura del mango h5 | 32 mm | |
| Voladizo | 27 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Denominación del fabricante | TNFFA 80L-4IQ | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 274203 80-130 | |
| EAN / GTIN | 7291075311013 | |
| Número del fabricante | 2302571 |