Plaquita de corte perfil rectangular izquierda, TiAlN-PVD, ⌀ Dmín escotadura D1/D2: 8/12mm

Número de artículo: 274063 8/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín escotadura D1/D2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
⌀ de mango Ds 6 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Distancia entre puntas y centro L3 1,7 mm
Longitud total L 64 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 15 mm
Avance f 0,01 mm - 0,03 mm
Recubrimiento TiAlN-PVD
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 274063 8/12
EAN / GTIN 4067263558743
Número del fabricante 274063 8/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
90
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
50
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 274100274102.

Atención:

Tamaño del pedido = ⌀ de escotadura mínimo.
Se pueden realizar mayores ⌀ de ranura sin modificaciones.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.
Versión L con mayor profundidad de penetración tmáx.