Soporte Heavy-Duty-Plus, Altura del mango h: 25mm

Número de artículo: 274006 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 25 mm
Longitud de escalón b 25 mm
Anchura del mango b3 37 mm
Longitud total Ltot 220 mm
Tornillos de montaje 279815 20
Barra de ajuste con superficies planas 279934 2
Pasador de ajuste 279936 2
Sentido del corte izquierda y derecha
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Número del fabricante 274006 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 274079 - 274090; 274124 - 274134.