Alicates de corte diagonal Electronic con cabeza puntiaguda ancha y muelle de sujeción de cable sin chaflán 130 mm, 5 1/8"

Número de artículo: 27395
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
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 27395
EAN / GTIN 4010995273958
Número del fabricante 27395
Número L L60070 4101
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Corte con total precisión de cables blandos en electrónica.
  • Versión: Filos sin chaflán para obtener un corte absolutamente uniforme.
  • Versión: Con dispositivo de atrape para los extremos de cable recortados, con resorte de apertura.
  • Forma del cabezal: Cabeza ancha en punta.
  • Material: Acero especial para herramientas C 70.
  • Material: Filos de dureza 56 HRC, aprox.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.3 mm
  • Longitud Total (mm): 130 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/8″
  • Fuerza de corte: 3
  • Alambre blando (mm): 1.3 mm
  • con batería / batería recargable: No