Soporte base, Altura del mango h: 16mm

Número de artículo: 273896 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

h4 16 mm
h2 4 mm
h3 32 mm
Longitud de escalón b 20 mm
Anchura del mango b3 36 mm
Longitud total Ltot 80 mm
para altura de lama h5 19 mm
Tornillo de apriete 279816 8
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 273896 16
EAN / GTIN 4062406351960
Número del fabricante 273896 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

En combinación con la lama de tronzado n.° 273000. Se puede usar además para muchas lamas de tronzado estándar de otros fabricantes.