• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Soporte para plaquitas Eco, cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2: 90/130mm

Número de artículo: 273890 90/130

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 90 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 130 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 13 mm
Tornillo de amarre 279815 9
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 273890 90/130
EAN / GTIN 4045197516671
Número del fabricante 273890 90/130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º 273840273851.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos