{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 33 mm | |
| ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 50 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Ancho de tronzado w | 3 mm | |
| Profundidad máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
| Número de artículo | 273815 33/50 | |
| EAN / GTIN | 4045197500076 | |
| Número del fabricante | 273815 33/50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |