• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de apriete VARIO-LINE, izquierda, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 273795 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 20 mm
Tipo de boca izquierda
Anchura de función L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273795 20
EAN / GTIN 4045197721327
Número del fabricante 273795 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273799.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

L = L1 + L3 (soporte para plaquitas).

Descargas y documentos

Productos adecuados