Soporte para plaquitas TANGFGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273612 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 65 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 32,5 mm
Denominación del fabricante TGAQ D65-2-4Z-ECD
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 273612 2
EAN / GTIN 7291075466164
Número del fabricante 3387742

Descripción

Idóneo para:

Corona de liberación rápida JETCROWN n.° 279950.

Idóneo para:

JET-CROWN

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos