Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 12/22mm

Número de artículo: 273576 12/22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTAIQGRIP
Tamaño del mango 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Longitud de la cabeza L1 26,9 mm
Longitud total L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Denominación del fabricante PCHR 12-D22-2-IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273576 12/22
EAN / GTIN 7291075318159
Número del fabricante 2302656

Descripción

Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580273581.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos