• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soportes base Vario smart, Altura del mango h: 12mm

Número de artículo: 273572 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 12 mm
Longitud total Ltot 70 mm
Tornillo de ajuste 279815 21
Sentido del corte izquierda y derecha
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 273572 12
EAN / GTIN 4062406377359
Número del fabricante 273572 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ventaja:

  • Todas las herramientas Vario smart se pueden combinar como se desee.
  • De uso universal en versión izquierda o derecha.
  • Mediante tornillos de ajuste se garantiza una precisión de repetición de < 0,02 mm al cambiar de herramienta.