Alicates de boca semi-redonda Classic con filo de corte, con forma recta 160 mm, 6 1/2″

Número de artículo: 27340
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 27340
EAN / GTIN 4010995273408
Número del fabricante 27340
Número L L60070 3967
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Agarre, retención y corte de alambres y cables blandos y duros, fundamentalmente en el sector de mecánica.
  • DIN ISO 5745.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.2 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Fuerza de corte: 16
  • Alambre semi-duro (mm): 2.5 mm
  • Alambre duro (mm): 1.8 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 1.2 mm
  • con batería / batería recargable: No