APRIETA JUNTAS DE BOMBA 300MM

Número de artículo: 272A.300
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
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 272A.300
EAN / GTIN 3148511630037
Número del fabricante 272A.300
Número L L60130 4577
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: apriete muy preciso gracias a la sujeción sin giro
  • carril endurecido, superficies ranuradas para un apriete seguro, placa de presión de bola inclinable
  • lacado, carril galvanizado

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Envergadura [mm]: 300
  • T [mm]: 80
  • [kg]: 1.700