{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Tamaño del mango | 20 mm | |
| Tamaño de placa | 16 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Anchura de función L4 | 25 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 269023 3 | |
| Calzo 1,5° | 272610 1,5 | |
| Tornillo de apriete para calzo | 279824 1 | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 272008 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047111 | |
| Número del fabricante | 272008 20/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |