• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte de torneado de apriete Eco, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 25/16mm

Número de artículo: 271992 25/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 101,5 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 2
Calzo 1,5° 272610 1,5
Tornillo de apriete para calzo 279824 1
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 271992 25/16
EAN / GTIN 4045197654489
Número del fabricante 271992 25/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos