Tapa de rueda y llave de tuerca de eje SW 80 8 lados

Número de artículo: 2713942
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2713942
EAN / GTIN 4046459124382
Número del fabricante 2713942
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Necesario para alojamiento limpio y fácil y apriete de las tapas de las ruedas y tuercas de eje.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 62 mm
  • Peso neto: 1,4 kg
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para camiones Scania serie 4 (a partir de 16 t), p. ej., con eje delantero AM (AM 740, AMA 740, AM 740D, AMA 740D).
  • Ancho de llave 1: 80 mm
  • Soporte de accionamiento, cuadrado: 3/4 pulgada
  • perfil: de 8 caras