Plaquita de perfil parcial para DIN 7993 interior, derecha, HB7010, Escotadura R: 0,6mm

Número de artículo: 271035 0,6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    28,74 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    23,95 € / 1 Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Escotadura R (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ranuras según norma: DIN 7993

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Clase HB7010
Ranuras según norma DIN 7993
Escotadura R 0,6 mm
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Calzo N.° 272624 Tam. S
Anchura de filo w 1,2 mm
tmáx. 0,8 mm
Asignación de plaquitas derecha
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 271035 0,6
EAN / GTIN 4045197142597
Número del fabricante 271035 0,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/exterior) n.° 271997272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.