{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB7010 | |
| Ranuras según norma | DIN 472 | |
| Anchura de ranura m (H13) | 0,9 mm | |
| Espesor | 3,6 mm | |
| Tam. de plaquita L | 16 mm | |
| Calzo | N.° 272624 Tam. S | |
| Anchura de filo w | 0,99 mm | |
| tmáx. | 1,3 mm | |
| Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo | 0,8 mm | |
| Asignación de plaquitas | derecha | |
| Material de corte | MD | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 271015 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197463241 | |
| Número del fabricante | 271015 0,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |