Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha BF, HB8015, Altura de paso: 1,25mm

Número de artículo: 270703 1,25
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 2Unidad
    23,68 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    19,74 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; MF
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1,25 mm
Clase HB8015
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 270703 1,25
EAN / GTIN 4069515041171
Número del fabricante 270703 1,25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados