Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones 15 mm

Número de artículo: 27057
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 27057
EAN / GTIN 4010995270575
Número del fabricante 27057
Número L 466200 2
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Joint: Articulación sin juego, resistente al desgaste y a la suciedad con varilla elástica para una elevada tensión uniforme. Soporte de 90° útil de todas las articulaciones.
  • Exactitud: Conforme a la norma CE, Norma UE Clase de exactitud III.
  • Material: La poliamida reforzada con fibra de vidrio es resistente a rasguños, rayados y especialmente a doblados, resistente a productos químicos y no se hincha en caso de contacto con agua.
  • Division: Pasos de 1 mm de color negro estampados en hueco, múltiples de diez estampados de color rojo.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Color: blanca
  • Eslabones anchos (mm): 15 mm
  • con batería / batería recargable: No