• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de mandrinar interior micro, a la derecha, L1 = 30 mm, ⌀ Dmín.: 6,2mm

Número de artículo: 270520 6,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín. (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ mínimo Dmín. 6,2 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
⌀ del mango d 6 mm
Distancia entre puntas y centro L3 2,95 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 0,5 mm
Radio R 0,2 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,050 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 270520 6,2
EAN / GTIN 4045197802309
Número del fabricante 270520 6,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micro" Ver todos