{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Micro | |
| ⌀ mínimo Dmín. | 5,2 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 21 mm | |
| ⌀ del mango d | 5 mm | |
| Distancia entre puntas y centro L3 | 2,45 mm | |
| Profundidad máxima de corte tmáx. | 0,5 mm | |
| Radio R | 0,2 mm | |
| Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,028 mm/rev. | |
| Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rev. | |
| Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rev. | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
| Número de artículo | 270516 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197802248 | |
| Número del fabricante | 270516 5,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |