Plaquita de corte de torneado DOHT 070202, neutro

Número de artículo: 268859 BK6425
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,76 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    16,47 € / 1 Unidad
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DOHT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase BK6425
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 268859 BK6425
EAN / GTIN 4047109225336
Número del fabricante W79 18060.026425
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular