Plaquita de corte de torneado CCGW 060208 FN, MKD

Número de artículo: 265905 NU
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Posibilidad de reafilado: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGW 09T302 FN
Radio angular 0,2 mm
Clase MKD
Posibilidad de reafilado
Material de corte MKD
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte NU
Profundidad de corte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 1.400 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 265905 NU
EAN / GTIN 4069515008440
Número del fabricante 265905 NU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
PMMA Fibra acrílica
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramida
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, CFRP
N
Grafito
N
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser. Biselado universal (NU) para todos los metales no ferrosos y materiales sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master Eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

Descargas y documentos

Productos adecuados