{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | DCGT 11T302 FN | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Clase | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Condición de corte | continuo | |
| Ejecución de la arista de corte | N | |
| Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Velocidad de corte vc para metales no férricos | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Velocidad de corte vc para PRFV(C) | 150 m/min - 600 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 1 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 265847 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644251 | |
| Número del fabricante | 265847 N | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |