Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 12mm

Número de artículo: 265130 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Longitud total L 80 mm
Pieza de repuesto 269981 1
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770
Número del fabricante 265130 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados