Cabezal muy duro redondo para martillo de cara blanda Safety 50

Número de artículo: 26512
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
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
Número de artículo 26512
EAN / GTIN 4010995265120
Número del fabricante 26512
Número L L60090 59
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza blanca/muy dura: para la industria pesada y de la construcción, la construcción de moldes, la construcción de carreteras, la jardinería y el paisajismo.
  • Aplicación: Industria de la construcción, fundiciones, fabricación de moldes, construcción de carreteras, silvicultura, agricultura y jardinería.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 50
  • Peso técnico (g): 112 g
  • con batería / batería recargable: No
  • Dureza del material: extremadamente dura (blanca)