Martillo de cara blanda Safety de dureza media/dureza media con mango de madera Hickory, cabezal redondo 30, 290 mm

Número de artículo: 26509
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
Número de artículo 26509
EAN / GTIN 4010995265090
Número del fabricante 26509
Número L L60070 3307
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza negra/dureza media: p. ej. para el ámbito profesional de adoquinado, colocación de baldosas, construcción en seco.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Reduce sus gastos: Mango de madera Hickory ergonómico y cabezales disponibles respectivamente de manera individual como piezas de recambio.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 30
  • Longitud Total (mm): 290 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 87 mm
  • con batería / batería recargable: No