Accesorios TYROLIT amoladora de banco Anillos reductores 32x6x12 mm

Número de artículo: 261732
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Anillo de reducción

Identificación y clasificación

Número de artículo 261732
EAN / GTIN 9003172617329
Número del fabricante 261732
Número L L50140 102164
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El conjunto de anillos reductores cerrado minimiza la variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento. Los anillos reductores para todos los cepillos para el banco de amolar están disponibles de forma gratuita, ver tabla.

Característica:

  • Forma: 100 RR 00074 ARO REDUCTOR
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 32 x 6 x 12 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 12 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Minimiza la diversidad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento

Aplicación:

  • Reducción del diámetro del agujero