{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | VCMT 110304 | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Clase | HB7415-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | S | |
| Aplicación secundaria | M | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | TIS | |
| Tolerancia | M | |
| Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
| Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
| Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 70 m/min - 250 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 261366 HB7415-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406749767 | |
| Número del fabricante | 261366 HB7415-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |