{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 110304 | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Clase | HB7120-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | M | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | VM | |
| Tolerancia | M | |
| Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 260 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 261224 HB7120-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197818836 | |
| Número del fabricante | 261224 HB7120-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |