{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango Ds | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 16 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
| Forma del mango | Acero | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | A25R STFCR/L16 | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Plaquita de corte adecuada | TC.. 16T3.. | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
| Longitud de sujeción L2 | 23 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 41 mm | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
| Aplicación | Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |
| Número de artículo | 260935 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197653628 | |
| Número del fabricante | 260935 25/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |