Plato soporte, 125 mm, semiduro

Número de artículo: 2608601607
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608601607
EAN / GTIN 3165140623476
Número del fabricante 2608601607
Número L L00590 2022
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales aleatorias están diseñados para el lijado de pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuado para: GEX 125-150 AVE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 127 mm
  • Dimensión altura: 27 mm
  • Dimensión longitud: 157 mm
  • Tipo: semiduro
  • Peso bruto: 0,15 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,14 kg
  • Volumen: 0,538 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein