Mandíbulas de prensa Compact U16

Número de artículo: 2608570196
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
Número de artículo 2608570196
EAN / GTIN 4059952681368
Número del fabricante 2608570196
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Producción de juntas de prensa duraderas! El óxido, el desgaste y la geometría del perfil deformado pueden dañar las mordazas de la prensa y evitar que se realicen conexiones seguras. Hemos hecho que la mandíbula de prensa compacta EXPERTA sea resistente al desgaste para que pueda presionar juntas de forma segura en todas las tuberías sanitarias. La mandíbula DE prensa compacta EXPERTA es una gran opción para los fontaneros que utilizan herramientas de prensa para hacer juntas de prensa en varios tipos de tuberías de plomería. El cabezal de la herramienta de prensa está hecho de acero, que puede soportar una fuerza de 19 kN. En la fabricación, utilizamos acero, que se somete al curado por láser, lo que hace que la mandíbula de prensa sea resistente al desgaste y duradera. la tecnología lásers asegura fuerza y una larga vida útil

Productos adecuados