POR placa de pulido, 125 mm, GPX 12V-125

Número de artículo: 2608001121
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608001121
EAN / GTIN 4059952723952
Número del fabricante 2608001121
Número L L00620 107582
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

¡Discos abrasivos de larga duración! Material de espuma flexible para un mayor control durante el lijado. Para un lijado eficaz, es imprescindible utilizar discos abrasivos de alta calidad. Los discos abrasivos PRO se adaptan perfectamente a nuestras lijadoras. Han sido diseñados para lijar y pulir eficazmente zonas pequeñas y de difícil acceso, y para una larga vida útil. La espuma densa de nuestros discos lijadores PRO es flexible y resistente. Esto te proporciona un mejor control y evita las marcas de lijado. Son perfectos para reparar pequeños defectos en diferentes materiales y para conseguir superficies muy brillantes. Los discos abrasivos son impermeables y aptos para el lijado en húmedo.

Característica:

  • Ejecución: mediana
  • Diámetro mm: 125
  • cierre de gancho y bucle: No
  • Breve descripción (pequeña): Material de espuma flexible para un mayor control durante el lijado
  • Descripción: Platos lijadores de larga duración para un trabajo eficaz.
  • Denominación de la gama: 74
  • X-LOCK: No

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra